Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 35W P32D-6 66450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Xenarc Original D4R 35 W Xenon
Osram Xenarc Original D4R 35 W Xenon
Artikel-Nr.:
     3517I-26872613
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321349576
EAN/GTIN:
     4008321349576
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P32d
Sockel P32d
leuchtmittel p32d

Autolampe 35W P32D-6 66450

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
42 V
Lichtstrom:
2800 lm
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Gesamtlänge:
79,7 mm
Durchmesser:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 63,12*
4
Frei Haus
ab € 51,7125*
€ 64,8325*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 63,12*
€ 75,1128
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,66*
€ 72,1854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,8657
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,31*
€ 67,0089
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 50,14*
€ 59,6666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 252,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.