Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 10W 12V SV8.5-8 6438


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321094353 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094353 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094353 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     3517I-26872604
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321094353
EAN/GTIN:
     4008321094353
Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Autolampen SV8.5

Autolampe 10W 12V SV8.5-8 6438

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Kennzeichen- und Seitenpositionslichter. Innenbeleuchtung, Leselicht.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
120 lm
Sockel:
SV8,5-8
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Gesamtlänge:
28,5 mm
Durchmesser:
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,76*
€ 1,04*
50
Frei Haus
ab € 0,7752*
€ 1,0552*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.