Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 5W 12V BA15S 5007ULT-02B (Bli.2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26872541
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321415202
EAN/GTIN:
     4008321415202
Suchbegriffe:
Autolampen R5W
R5W-Lampen
Sockel R5W
Leuchtmittel BA15s

Autolampe 5W 12V BA15S 5007ULT-02B (Bli.2)

Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen).
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
50 lm
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
R5W
Gesamtlänge:
37,5 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15s, leuchtmittel ba15s 12v, leuchtmittel ba15s, sockel ba15s 5w, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,08*
Lager 3517
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,431*
€ 2,081*
10
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,732*
€ 2,462*
1 Tag
203
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,081*
€ 2,47639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,901*
€ 2,26219
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,791*
€ 2,13129
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,431*
€ 1,70289
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,7155* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 20,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.