Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe XBO 6500 W/HSLA OFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26872065
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321676085
EAN/GTIN:
     4008321676085
Suchbegriffe:
Xenon-Kurzbogenlampe
Xenonkurzbogenlampe
xenon kurzbogenlampe

Speziallampe XBO 6500 W/HSLA OFR

Produktvorteile: Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung. Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe. Einfach zu warten. Hohe Lichtbogenstabilität. Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion. Breiter Dimmbereich. Produkteigenschaften: Leistung: 1.200 8.000 W. Sehr guter Farbwiedergabeindex: Ra > 96.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6500 W
Lampenspannung:
38 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
7,5 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.608,12*
€ 2.847,50*
Frei Haus
ab € 2.647,31*
€ 2.874,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.847,50*
€ 3.388,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.823,25*
€ 3.359,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.713,40*
€ 3.228,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.655,37*
€ 3.159,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.608,12*
€ 3.103,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.