| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26871615 Herst.-Nr.: 82256 EAN/GTIN: 4034451822566 |
| |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe E27 70W 4200K PAR30 82256 CMH Lampen kombinieren HPS-Technologie (die Stabilität, Effizienz und Einheitlichkeit) und Halogen-Metalldampflampen Technologie (Bereitstellung von heller, weißer Lichtqualität) hocheffiziente Lichtquellen mit guter Farbwiedergabe und konstante Farbwiedergabe. Dies wird durch Verwendung der keramischen Lichtbogenröhre erreicht. Quecksilbergehalt (mg): 6. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 3980 lm | Lampenspannung: | 90 V | Lampenleistung: | 70 W | Lichtstärke: | 9000 cd | Ausstrahlungswinkel: | 40 ° | Sockel: | E27 | UV-Schutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogenmetalldampflampe e27 70w, halogenmetalldampflampe cdm, halogenmetalldampflampe 70w, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Hochdruck-Entladungslampe, Halogen-Metalldampf-Reflektorlampe, Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor, Halogen-Metalldampflampe, Entladungslampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,14* | € 65,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 49,34* | € 65,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,63* | € 67,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,20* | € 83,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|