| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26871570 Herst.-Nr.: 44565 EAN/GTIN: 4034451445659 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 2G11 40W 3500K 539mm 44565 Kompaktleuchtstofflampe 535mm lang Diese Lampe bietet einen verlängerten Auswechselzyklus, wodurch die Kosten für Wartung und Lampenwechsel deutlich sinken. Die ultrakompakte, energiesparende Leuchtstofflampe ist eine ideale Lichtquelle für Leuchten und Downlights. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 3, Farbwiedergabeindex (Ra): 82 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Lichtstrom: | 3500 lm | Lampenleistung: | 40 W | Sockel: | 2G11 (4-pins) | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 3500 K | Durchmesser: | 43,8 mm | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, sockel 2g11 3500 k, 2g11 leuchtmittel, kompaktleuchtstofflampen stabform 40w, Kompaktleuchtstofflampe, Leuchtmittel, Lampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,31* | € 7,87* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,33* | € 7,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,02* | € 8,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,81* | € 9,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|