| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26871362 Herst.-Nr.: 11301 EAN/GTIN: 4034451113015 |
| |
|
| | |
| Halogen-Flugplatzlampe GZ4 6,6A 40W rd.fem 11301 Airfield Lampe mit integr. Reflektor, hohe u. konstante Lichtausbeute, lange Lebensdauer, blei- und quecksilberfrei, hervorragende optische Anpassung, Ansatz und Schwellenbeleuchtung, Landebahn und Rollweg Licht, Aufsetzzonenbefleuchtung, einfacher Austausch von Industrie-Standard-Lampen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Leistung: | 40 W | Nennstrom: | 6,6 A | Sockel: | sonstige | Technologie: | Halogenlampe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,51* | € 29,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,66* | € 29,45* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,53* | € 33,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,71* | € 37,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|