| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26870345 Herst.-Nr.: 43003 EAN/GTIN: 4034451430037 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 45x72mm E27 230V 40W gold 43003 Kugelformlampe, kuppenverspiegelt klar/gold. Indirektes Licht, keine direkte Blendung. Anwendungen: Leuchten mit Parabolreflektoren, Akzent- und Spiegelbeleuchtung in gewerblichen und privaten Bereich. Diese goldkuppenverspiegelte Glühlampe kommt dem Wunsch nach dekorativem und gerichtetem Licht im privaten wie im gewerblichen Bereich entgegen, z.B. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 130 lm | Lampenspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 40 W | Sockel: | E27 | Ausführung: | sonstige | Durchmesser: | 45 mm | Gesamtlänge: | 72 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Kopfspiegellampe, Kuppenverspiegelte Lampen, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e27 40w, glühlampe tropfenform e27, glühlampe tropfenform, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, AGL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,48* | € 3,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,49* | € 4,00* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,82* | € 4,46* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,19* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|