Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel LDE S E10 ws 240V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel LDE S E10 ws 240V
Artikel-Nr.:
     3517I-26869672
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     32816
EAN/GTIN:
     8010152328169
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 led

LED-Leuchtmittel LDE S E10 ws 240V

Für Dauerbetrieb, niedriege Betriebstemperatur, niedrieger Stromverbrauch, widerstandsfähig gegen Erschütterung und Vibrationen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240 V
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
4,5 mA
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, leds mit schraubsockel e10, Leuchtmittel, Leuchtdiode, Single-LED, LED, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 819,33*
€ 922,59*
Frei Haus
ab € 828,82*
€ 931,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 922,59*
€ 1.097,8821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 917,04*
€ 1.091,2776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 886,79*
€ 1.055,2801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 861,59*
€ 1.025,2921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 819,33*
€ 975,0027
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,1933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.