| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26864578 Herst.-Nr.: 36135 EAN/GTIN: 4034451361355 |
| |
|
| | |
| Chip LED bi 5,6x20 W2x4,6d 20-28VAC/DC 12mA ge 36135 Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Zwischen Reflektorelement und Sokel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Innenraum im Bereich der Kunststoffteile zur verbesserten Wärbeabfuhr vergossen. Keine UV/IR-Strahlung. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,29999999 W | Lampenspannung: | 24 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | W2x4,6d | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,21* | € 9,08* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,23* | € 9,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,04* | € 10,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,25* | € 10,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,95* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|