Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26863696 Herst.-Nr.: 4008321356024 EAN/GTIN: 4008321356024 |
| | |
|
| | |
| Vialox-Lampe 50W E27 NAV-E 50 SUPER 4Y Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: Lampenüberlebensrate: 95 % bei 16.000 h Brenndauer. Lampenwartungsfaktor: = 80 % bei 16.000 h Brenndauer (gemäß DIN 13201). Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 4 Jahre (bei ca. 11 h/Tag). Dimmbar an konventionellen Vorschaltgeräten und elektronischen Vorschaltgeräten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Sockel: | E27 | Lichtstrom: | 4000 lm | Lampenleistung: | 50 W | Lampenform: | ellipsoid | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Farbtemperatur: | 2000 K | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 9,15* | € 11,59* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,89* | € 11,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,40* | € 12,40* | | | | | | | | 24 | | € 5,95* | ab € 11,72* | € 13,87* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,83* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|