Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 11x43mm 12-14V 20mA rot 35927


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26863342
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35927
EAN/GTIN:
     4034451359277
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Röhre
LED Tube

LED-Soffittenlampe 11x43mm 12-14V 20mA rot 35927

LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 1-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,25 W
Lampenspannung:
12..14 V
Lichtstrom:
5,5 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Soffitten, Soffitte S8, Soffitten, Soffittenlampe, soffittenlampe 11x43mm, led soffitten, led soffitten scharnberger, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,81*
€ 7,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,36*
€ 7,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,98*
€ 3,90*
ab € 6,07*
€ 8,92*
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 4,58*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 3,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,26*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 4,58*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,58*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 4,81*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,60*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,04*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 4,81*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 5,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 4,78*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 6,80*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.