Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 8x31mm 12-14V 20mA ws 35794


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26863325
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35794
EAN/GTIN:
     4034451357945
Suchbegriffe:
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
LED Röhre
LED Tube

LED-Soffittenlampe 8x31mm 12-14V 20mA ws 35794

LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 1-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,25 W
Lampenspannung:
12..14 V
Lichtstrom:
11,6 lm
Sockel:
S7
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Soffitten, Soffitte S7, Soffitten, Soffittenlampe, soffitte 8x31mm, led soffitten, led soffitten scharnberger, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,99*
€ 6,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,43*
€ 3,90*
ab € 4,52*
€ 6,87*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 4,67*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 4,80*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,60*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,04*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 4,80*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 4,76*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 6,80*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,03*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35927
ab € 4,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.