Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26860086 Herst.-Nr.: 4050300925882 EAN/GTIN: 4050300925882 |
| |
|
| | |
| Scheinwerferlampe 64215-01B Bli.1 Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Scheinwerfer. Weitere Informationen: | | Lampenleistung Wendel 1: | 70 W | Lampenspannung: | 24 V | Lichtstrom: | 1750 lm | Sockel: | PX26d | Normbezeichnung (ECE): | H7 | Farbe: | sonstige | Technologie: | Halogenlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | nein | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,19* | € 16,53* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,71* | € 18,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|