Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenlampe 22x48mm Ba15d 24V 10W 48114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26854514
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48114
EAN/GTIN:
     4034451481145
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Birnenform
Birnenlampe

Birnenlampe 22x48mm Ba15d 24V 10W 48114

Besonders kompakte Bauform, ideal für Haushaltsgeräte. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
100 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2500 K
Durchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,32*
€ 2,20*
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,20*
€ 3,90*
ab € 1,49*
€ 2,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,48*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.