Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 5x24mm B8,3d BaX10s 12V1,2W 81671


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe 5x24mm B8,3d BaX10s 12V1,2W 81671
Autolampe 5x24mm B8,3d BaX10s 12V1,2W 81671
Artikel-Nr.:
     3517I-26854172
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81671
EAN/GTIN:
     4034451816718
Suchbegriffe:
Autolampen B8.3d
B8.3d-Lampen
Leuchtmittel B8,3d
Sockel B8,3d

Autolampe 5x24mm B8,3d BaX10s 12V1,2W 81671

Fahrzeugspezifische Kfz-Leuchte, B8,3d (BAX 10s) Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
1,2 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
7 lm
Sockel:
B8,3d
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: autolampen b8.3d, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,36*
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,36*
10
€ 3,90*
ab € 1,053*
€ 1,533*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,59*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.