| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26852903 Herst.-Nr.: 40863 EAN/GTIN: 4034451408630 |
| |
|
| | |
| Kerzenlampe 35x100mm B22d 240V 40W matt 40863 Allgebrauchsglühlampe Kerzenform Ba22d, matt. Kerzenlampen sind für eine besonders dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen. Sie können freistrahlend, aber auch durch geschmackvolle Leuchtengläser umgeben, zum Einsatz kommen. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Schaltzyklen: 2500 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 380 lm | Lampenleistung: | 40 W | Lampenspannung: | 240 V | Lampenform: | Standard | Für Lichterkette: | nein | Ausführung: | mattiert | Sockel: | B22d | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Kerzenform, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, glühlampe kerzenform matt 40 watt, glühlampe kerzenform matt, glühlampe kerzenform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,39* | € 3,84* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,40* | € 3,85* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,70* | € 4,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,71* | € 4,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|