Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T 5,5 4,8x30 60V 40mA 22768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26850672
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22768
EAN/GTIN:
     4034451227682
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 60v
telefonlampen

Telefonlampe T 5,5 4,8x30 60V 40mA 22768

Telefonlampe in Röhrenform T5,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2,4 W
Lampenspannung:
60 V
Lichtstrom:
5 lm
Sockel:
T 5,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,869*
€ 1,269*
10
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,28*
10
€ 3,90*
ab € 0,985*
€ 1,435*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,89*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,434*
€ 2,364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,269*
€ 1,51011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,199*
€ 1,42681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.