| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26850267 Herst.-Nr.: 25826 EAN/GTIN: 4034451258266 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 16x54mm E14 30V 3W rot 25826 Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 3 W | Lampenspannung: | 30 V | Lichtstrom: | 6 lm | Sockel: | E14 | Technologie: | Glühlampe | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,89* | € 3,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,90* | € 3,20* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,15* | € 3,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,45* | € 4,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|