Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 16x48mm Ba15D 24V 15W 25520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26850177
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25520
EAN/GTIN:
     4034451255203
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
röhrenlampe ba 15 d 15 w

Röhrenlampe 16x48mm Ba15D 24V 15W 25520

Miniaturlampe für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
30 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe ba15d, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,46*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,009*
€ 1,469*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,09*
€ 1,59*
10
€ 3,90*
ab € 1,144*
€ 1,674*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,269*
€ 1,51011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,239*
€ 1,47441
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.