Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappe E27 ws,einteilig 109159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkappe E27 ws,einteilig 109159
Aufsteckkappe E27 ws,einteilig 109159
Artikel-Nr.:
     3517I-26816741
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     109159
EAN/GTIN:
     4019768060672
Suchbegriffe:
Aufsteckkappe für Fassungen
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
aufsteckkappe für fassungen

Aufsteckkappe E27 ws,einteilig 109159

Aufsteckkappe, weißDachform Für einteilige E27-Fassungen Mit integrierter Zugentlastung Für Leitungen H03VV-F 2X0,5 oder H03VV-F 2X0,75 Material: PA GF Gewicht: 10,6 g Typ: 83282
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Lampenfassung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,9882*
€ 1,3182*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,37*
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,04*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3182*
€ 1,56866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2382*
€ 1,47346
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1882*
€ 1,41396
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9882*
€ 1,17596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.