| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26816652 Herst.-Nr.: 102842 EAN/GTIN: 4014364028422 |
| |
|
| | |
| Fassung E27 Met,verm,Agw,M10x1 102842 E27-Fassungen, dreiteilig messingfarben, Außengewindemantel 40x2,5 IEC 60399 Nennwert: 4/250, T240, Nippelgewinde: M10x1 Schutzleiteranschluss im Deckel, Stein: Porzellan, Mantelsperre Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm Isolierring PPS Gewicht: 53 g Typ: 67103 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Keramik/Metall | Farbe: | Messing | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,03* | € 3,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,05* | € 3,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,10* | € 3,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,28* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,33* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|