Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast LED Taschenlampe G24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coast LED Taschenlampe G24
Coast LED Taschenlampe G24
Artikel-Nr.:
     3517I-26771020
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     30238
EAN/GTIN:
     0015286302380
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe

Coast LED Taschenlampe G24

Die Coast Leuchte ist aufgrund ihrer Größe und Bauform die ideale Alltagsleuchte, kann durch ihre Robustheit und Leuchtstärke aber auch im professionellen Bereich verwendet werden. Mit 200 Lumen und einer Leuchtweite von 150 Metern bietet die G24 genügend Licht für jede Situation. Sie hat eine praktische Bauform mit einer handlichen Länge. Das Gehäuse ist aus leichtem, hochwertigen Aluminium gefertigt und besitzt eine Rautenstruktur für besseren Grip.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
Anzahl der Batterien:
2
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
160 mm
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
68
€ 4,95*
ab € 15,08*
€ 21,92*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,17*
€ 23,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,77*
€ 30,70*
€ 3,90*
ab € 24,86*
€ 34,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.