Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Autoladegerät 0380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Autoladegerät 0380
USB Autoladegerät 0380
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26767955
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     0380
EAN/GTIN:
     4029113038003
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät

USB Autoladegerät 0380

USB-Autoladeadapter mit Anschluss für den Zigarettenanzünder, um Ledlenser-Lampen bequem im Auto aufzuladen. Passend für Ledlenser Lampenmodelle mit USB-Ladekabel (Kabel nicht enthalten beim USB Autoladeadapter). Maße Autoladeadapter: 90 x 40 x 30 mm. Gewicht: 35 g. Passend für z.B. F1R, H14R.2, H6R, H7R.2, MH10, MH11, MH4, MH5, MH6, MH7, MH8, ML4, ML4 Warm Light, ML6, ML6 Warm Light, MT10, MT14, NEO10R, NEO6R, P18R Signature, P18R Work, P2R Core, P2R Work, P3R, P4R Core, P4R Work, P5R, P5R Core, P5R Work, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7R, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7R Work UV, SEO7R, Solidline ST5R, iF2R, iF3R, iF4R, iF4R music, iH11R, iH5R, iH6R, iH7R CRI, iH8R, iH9R, iSEO5R, iW2R, iW2R laser, iW3R, iW4R, iW5R, iW5R flex, iW7R.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Ladespannung:
5 V
Schnell-Ladegerät:
nein
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
90 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 7,16*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,17*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 7,18*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 5,07*
€ 7,26*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,48*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
357799P
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.