Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong Set Reichweite ca. 500m MISTRAL 200M sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong Set Reichweite ca. 500m MISTRAL 200M sw
Funkgong Set Reichweite ca. 500m MISTRAL 200M sw
Artikel-Nr.:
     3517I-26762714
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43183
EAN/GTIN:
     4011459431839
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel

Funkgong Set Reichweite ca. 500m MISTRAL 200M sw

Mistral 200 im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit der gr
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
86 dB
Nennspannung:
6 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,0002..0,25 A
Batterie eingebaut:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 52,13*
€ 67,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,14*
€ 67,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,53*
€ 67,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,89*
€ 68,41*
Frei Haus
ab € 53,18*
€ 68,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.