Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Klang-Gong aluminium AL 2567-G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Klang-Gong aluminium AL 2567-G3
3-Klang-Gong aluminium AL 2567-G3
Artikel-Nr.:
     3517I-26760735
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2567-G3
EAN/GTIN:
     4011377127432
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
elektronischer gong

3-Klang-Gong aluminium AL 2567-G3

(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) 2 separate Eingänge für 2-/3-Klang Versorgungsspannung: 8 ... 12 V AC oder 8 ... 24 V DC, über externes Netzteil (SELV) z.B. Art.-Nr. NT 2405 VDC oder NT 2415 REG VDC Stromaufnahme: ca. 150 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
3
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,15 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,63*
€ 114,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,72*
€ 114,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,82*
€ 116,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,91*
€ 118,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 96,00*
€ 118,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.