Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte 24V DC RAPBL24D bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehspiegelleuchte 24V DC RAPBL24D bl
Drehspiegelleuchte 24V DC RAPBL24D bl
Artikel-Nr.:
     3517I-26759845
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     63013
EAN/GTIN:
     8010152630132
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
rundumkennleuchte 24v blau

Drehspiegelleuchte 24V DC RAPBL24D bl

Drehspiegelleuchte Haube aus PC selbstlöschend
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
2,1 A
Leistung:
45 W
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
blau
Fassung:
BA15s
Leuchtmittel:
Glühlampe
Optik:
Spiegel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,97*
€ 206,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,23*
€ 211,36*
Frei Haus
ab € 178,04*
€ 220,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.