Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel 130V AC/DC BA15D25W130(VE12)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtmittel 130V AC/DC BA15D25W130(VE12)
Artikel-Nr.:
     3517I-26750637
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     72776
EAN/GTIN:
     8010152727764
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
sockel ba15d sirena
leuchtmittel ba15d

Leuchtmittel 130V AC/DC BA15D25W130(VE12)

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Kugel
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,75*
€ 85,55*
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 87,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,55*
€ 101,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,71*
€ 100,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,09*
€ 97,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,88*
€ 91,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,75*
€ 79,43
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,5625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.