| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26667649 Herst.-Nr.: SCN-RTC20.02 EAN/GTIN: 4251916100155 |
| |
|
| | |
| Schaltuhr mit 20 Kanälen Farbdisplay,4TE,REG SCN-RTC20.02 Schaltuhr mit 20 Kanälen und Farbdisplay, 4TE, REG. Ausführung im Reiheneinbaugehäuse. Zeitschaltuhr mit 20 Kanälen mit je 8 Schaltzeiten. Schaltzeiten über ETS und am Gerät einstellbar. Tages-/Wochen-/Astroschaltfunktion. Aktives Farbdisplay, Gangreserve. Ausgangsobjekte für Datum / Uhrzeit (Master). Datum / Uhrzeit über Bus einstellbar (Slave). Sonderkanal für Tag- / Nachtfunktion. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Tagesprogramm: | ja | Wochenprogramm: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,10* | € 155,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,46* | € 155,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,19* | € 162,29* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 135,67* | € 162,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 137,19* | € 164,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|