| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26666579 Herst.-Nr.: 049752 EAN/GTIN: 4010957497521 |
| |
|
| | |
| Analogschaltuhr Wochen. 230V50Hz MaxiRexW/49752 Legrand MicroRex W, analoge Wochenzeitschaltuhr mit Synchronmotor (netzsynchrone Ganggenauigkeit) für Fronttafeleinbau und Wandmontage, 1 Kanal, Betriebsspannung 230 V 50 Hz. Mit Handschalter (EIN/AUS/AUTOMATIK). Zeiger vorwärts und rückwärts drehbar, dadurch leichte Umstellung (z.B. Sommer-/Winterzeit), kürzeste Schaltzeit 3 Std.. Schaltausgang: 1 Wechsler. Weitere Informationen: | | Montageart: | Frontmontage 72x72 mm | Anzahl der Kanäle: | 1 | Versorgungsspannung: | 230 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Ganggenauigkeit pro Tag: | 0 s | 60 min Programm: | nein | 24 h Programm: | nein | Wochenprogramm: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,72* | € 59,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,03* | € 60,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,84* | € 61,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,27* | € 63,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,30* | € 63,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|