Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler 3-phasig 1/5A B24 312-10J (Modbus)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messwandlerzähler 3-phasig 1/5A B24 312-10J (Modbus)
Messwandlerzähler 3-phasig 1/5A B24 312-10J (Modbus)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26659369
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1401360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Messwandlerzähler 3-phasig 1/5A B24 312-10J (Modbus)

B24 312-10J Für Hutschienenmontage 4TE, 2 TarifeMit integrierter RS485-Schnittstelle Modbus RTU2x Eingänge zur Steuerung der Tarife bzw. zur Zählung externer Impulse2x Ausgänge wahlweise als Impulsausgangfür Wirk- oder Blindenergie oder als AlarmausgangImpulslänge: 10-990msMessgenauigkeit Wirkenergie: Kl. 1Messgenauigkeit Blindenergie: Kl. 2 (ohne MID)Anschlussquerschnitt Messung: 25mm²Wandlerverhältnis: 1/5ASpannungsbereich: 3x 220-240 AC, - 20%-+15%Frequenz: 50/60 HzTemperaturbereich: -40 + 70° Celsius Keine Rückstellung der EnergiezählerständeZähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50..60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, janitza drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,37*
€ 264,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,34*
€ 264,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 224,02*
€ 270,63*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 234,71*
€ 280,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 240,49*
€ 290,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.