| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26657712 Herst.-Nr.: 7090001 EAN/GTIN: 4003468709030 |
| |
|
| | |
| AP-Raumthermostat 4-/5-Leiter,1Wechsl. RAMSES 709 Raumtemperaturregler, 5-30°C, mit Wechsler für Heizen (10A) bzw. Kühlen (5A), 3-fach Wahlschalter für: Komfortbetrieb, Absenkbetrieb, externe Absenkung (zeitgesteuert mit Zeitschaltuhr), Kontrolllampe, Wandgehäuse, Farbe reinweiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | 2-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..30 °C | Sensor extern: | nein | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | PI | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, theben raumtemperaturregler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,03* | € 37,55* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 33,94* | € 40,39* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 31,98* | € 42,58* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,02* | € 42,59* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 33,72* | € 44,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|