Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose abschaltbar 32A,5p,6h,400V,IP44 5056A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddose abschaltbar 32A,5p,6h,400V,IP44 5056A
Wanddose abschaltbar 32A,5p,6h,400V,IP44 5056A
Artikel-Nr.:
     3517I-26557868
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5056A
EAN/GTIN:
     4015394023814
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose abschaltbar 32A,5p,6h,400V,IP44 5056A

32A5P 6H400V Wanddose, abschaltbar IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 353,16*
€ 409,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 354,70*
€ 409,46*
Frei Haus
ab € 357,19*
€ 413,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 359,94*
€ 417,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,50*
€ 454,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,46*
€ 487,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,80*
€ 482,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,70*
€ 422,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.