Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Crimpanschluss 12/2 09320123001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Crimpanschluss 12/2 09320123001
Stifteinsatz Crimpanschluss 12/2 09320123001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533221
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320123001
EAN/GTIN:
     5713140049208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting

Stifteinsatz Crimpanschluss 12/2 09320123001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 1,5...6 mm² 0,14...2,5 mm² Signal
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
14
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
14
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,44*
€ 29,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,58453*
€ 29,21453*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,79*
€ 29,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,9305*
€ 29,6105*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,61*
€ 31,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,386*
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 0,89*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,94*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,731*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,17*
Zubehör
Harting
0932000610701
ab € 14,73*
Zubehör
Harting
0932000610801
ab € 14,83*
Zubehör
Harting
09150006104
ab € 0,38*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,34*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 0,125*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.