Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger 5f. 4dB TMST 5x1 TAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweiger 5f. 4dB TMST 5x1 TAP
Abzweiger 5f. 4dB TMST 5x1 TAP
Artikel-Nr.:
     3517I-26468928
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     318642
EAN/GTIN:
     5702663186422
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger

Abzweiger 5f. 4dB TMST 5x1 TAP

Abzweiger für 5-fach Multischaltersysteme. Der Abzweiger TMS 5x1 TAP ergänzt die Multischalter CKR/TMS 5xxS und ermöglicht die Kaskadierung der Einzelmultischalter.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Verteiler
Max. Durchgangsdämpfung:
5 dB
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
10
Fernspeisetauglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,42*
€ 81,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,51*
€ 82,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
714901
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.