Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 34dB,ortsgespeist VX 21 0C 065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlussverstärker 34dB,ortsgespeist VX 21 0C 065
Hausanschlussverstärker 34dB,ortsgespeist VX 21 0C 065
Artikel-Nr.:
     3517I-26468261
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75282
EAN/GTIN:
     4010056752828
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

Hausanschlussverstärker 34dB,ortsgespeist VX 21 0C 065

Der VX 21 0C 065 ist ein ortsgespeister Hausanschlussverstärker mit einem Frequenzbereich bis 1,2 GHz, er verfügt über einen aktiven Ausgang und eine Messbuchse am Eingang sowie am Ausgang. Diplexfilter und Rückwegverstärker sind auf einem Modul (VX 20 0C xxx) zusammengefasst und in den Varianten 65 MHz und 204 MHz verfügbar. Alle Einstellungen werden unterbrechungsfrei über Drehschalter bzw.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, antennenverstärker wisi, antennen verstärker, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,46*
€ 267,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 225,73*
€ 268,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,98*
€ 287,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.