Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitbandverstärker Mod. ortsgespeist HVO 1244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitbandverstärker Mod. ortsgespeist HVO 1244
Breitbandverstärker Mod. ortsgespeist HVO 1244
Artikel-Nr.:
     3517I-26467947
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00217124
EAN/GTIN:
     4026187195441
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

Breitbandverstärker Mod. ortsgespeist HVO 1244

Modularer Breitbandverstärker ortsgespeist, für DOCSIS 3.1 Anwendungen, Frequenzbereich Vorweg 87 / 103 / 258 - 1218 MHz, Frequenzbereich Rückweg 5 - 65 / 85 / 204 MHz, konfigurierbar über steckbare Diplexfilter (nicht im Lieferumfang enthalten), Verstärkung Vorweg 44 / 36 / 28 dB, Ausgangspegel Vorweg bis zu 112 dBuV, Verstärkung Rückweg bis zu 35 dB, Ausgangspegel Rückweg bis zu 114,5 dB, weitreichende Einstell- und Konfigurationsmöglichkeiten über Dämpfungssteller und Jumper, Messpunkte 20 dB im Ein- und Ausgang, VFKD zertifiziert Typklasse D (1.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 193,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,54*
€ 193,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.