Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker Verstärkung 43/29dB HV 433-65 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlussverstärker Verstärkung 43/29dB HV 433-65 Vario
Hausanschlussverstärker Verstärkung 43/29dB HV 433-65 Vario
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517I-26467910
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00217465
EAN/GTIN:
     4026187210144
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker

Hausanschlussverstärker Verstärkung 43/29dB HV 433-65 Vario

Hausanschlussverstärker für koaxiale Breitbandnetze, Konfiguration über austauschbare Diplexfilter 5-65 / 85-1218 MHz bzw. 5-204 / 258-1218 MHz. Verstärkung 43 / 29 dB, Interstage-Slope 0 oder 7 dB im Vorweg steckbar, Interstage-Dämpfung 0 oder 6 dB im Vorweg steckbar, Ausgangspegel Vorweg 108 / 106 dBuV CENELEC 41, Ausgangspegel Rückweg 117 / 113 dBuV (6 Ch.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv/passiv
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,54*
€ 111,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,63*
€ 111,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.