| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26466281 Herst.-Nr.: 413911 EAN/GTIN: 8424450191491 |
| |
|
| | |
| Hochgeflechts-Koaxkabel CPR B2ca 250m SK2020/250plus SP250 Das SK2020plus überzeugt nicht nur mit der Konformität mit der Brandschutzklasse B2ca, sondern auch mit einem hohen Schirmungsmaß von 135 typ dB und hervorragenden Dämpfungseigenschaften. Es ist somit ideal für den Einsatz in SAT, BK und terrestrischen Anlagen geeignet. Rauchentwicklung s1a, Säuregehalt a1, Abtropfen/Abfallen d1. Weitere Informationen: | | Innenleiter-Durchmesser: | 1,05 mm | Innenleiter-Material: | Kupfer | Innenleiter-Oberfläche: | blank | Innenleiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Außenleiter-Durchmesser: | 4,65 mm | Außenleiter-Material: | Kupfer | Außenleiter-Oberfläche: | verzinnt | Außenleiter-Form: | Folie + Geflecht | Dielektrikum: | Polyethylen, geschäumt (Foam PE) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 247,76* | € 286,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 248,405* | € 287,525* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 255,99* | € 294,61* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 267,925* | € 307,315* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 284,76* | € 325,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,99104* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|