Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicable-LNB ACX SCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicable-LNB ACX SCD
Unicable-LNB ACX SCD
Artikel-Nr.:
     3517I-26465930
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00310918
EAN/GTIN:
     4026187192693
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Programmiergerät
astro strobel lnb

Unicable-LNB ACX SCD

Einkabel-LNB für bis zu 8 (EN 50494) oder 24 (EN 50607) Teilnehmer, Programmierung mit ACX Programmer, UV-beständiges Wetterschutzgehäuse, speziell auf die Spiegel der Serie AST und ASP abgestimmt, für 40 mm Speisesystem-Aufnahme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einkabelsystem
Farbe:
anthrazit
Mit Schutzgehäuse:
ja
Multischalter integriert:
ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Terrestrische Einspeisung:
nein
Aufnahme:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lnb, Speisesystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,07*
€ 134,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,31*
€ 135,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 120,07*
€ 152,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.