Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme MA 1 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgreifklemme MA 1 sw
Abgreifklemme MA 1 sw
Artikel-Nr.:
     3517I-26461628
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930317-800
EAN/GTIN:
     4002044197247
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme 4mm schwarz
abgreifklemme

Abgreifklemme MA 1 sw

Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
2 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
8 A
Messkreiskategorie:
CAT I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme schwarz, Messzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,92*
€ 1,20*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,86*
€ 1,32*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 1,34*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1966*
€ 1,5066*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5066*
€ 1,79285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3466*
€ 1,60245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2966*
€ 1,54295
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1966*
€ 1,42395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
28.0039-03021
ab € 2,1527*
Zubehör
Hirschmann
973595100
ab € 4,54*
Zubehör
Hirschmann
973596100
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.