Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisgerät/Nachverstärker 4+1 Eing. 34dB max. KR 5-5 BNV-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basisgerät/Nachverstärker 4+1 Eing. 34dB max. KR 5-5 BNV-A
Basisgerät/Nachverstärker 4+1 Eing. 34dB max. KR 5-5 BNV-A
Artikel-Nr.:
     3517I-26453734
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11171
EAN/GTIN:
     4250157711717
Suchbegriffe:
SAT-Nachverstärker
sat nachverstärker

Basisgerät/Nachverstärker 4+1 Eing. 34dB max. KR 5-5 BNV-A

Basisgerät/Nachverstärker mit alphanumerischer Anzeige, automatische Verstärkungsregelung, einstellbarer Ausgangspegel max. 113dB SAT, Pegeldifferenzanzeige. Eingebautes Netzteil.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
Basisgerät Multiswitchsystem
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Pegelsteller:
nein
Verstärkung bei Sat:
34 dB
Verstärkung bei terrestrisch:
30 dB
Rückkanal (BK):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.