| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26369578 Herst.-Nr.: 100047583 EAN/GTIN: 4047101637632 |
| |
|
| | |
| Drucktransmitter Spannu.Ausga.3Leiter PT4000PSIG#100047583 Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Betriebsspannung 7 36 VDC, Für mobile Hydraulikanwendungen, Vollverschweißte Metallmesszelle, Dichtungsfrei, Mit Druckspitzenblende, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Hervorragende Genauigkeit & Langzeitstabilität, Kfz-Norm ISO 16750, Druckbereich 500 ... 4000 psi rel., 7 33 VDC, Analogausgang 0. Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | -40..100 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,02* | € 158,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,89* | € 165,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|