Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät f.W270.3 230V 10VA Z 345.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät f.W270.3 230V 10VA Z 345.3
Ladegerät f.W270.3 230V 10VA Z 345.3
Artikel-Nr.:
     3517I-26273997
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071341145
EAN/GTIN:
     4012539027003
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Ladegerät f.W270.3 230V 10VA Z 345.3

Ladegerät Z 345.3 für W270 Handscheinwerfer. Schnell-Ladegerät: Nein Nennspannung: 230 V
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Ladespannung:
4,8..6 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schnell-Ladegerät:
nein
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
240 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
160 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Ladestation Handscheinwerfer, Scheinwerfer, ceag scheinwerfer, scheinwerfer, Universal-Ladegerät, Ladegerät, Ladestation, Batterieladegerät, Akku-Ladegerät, Accu-Ladegerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 245,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,69*
€ 245,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,78*
€ 246,06*
Frei Haus
ab € 208,97*
€ 247,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,11*
€ 258,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.