| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26263203 Herst.-Nr.: 208792 EAN/GTIN: 4021104087922 |
| |
|
| | |
| Diamantbohrkrone 208792 Diamant-Bohrkronen Soft L mit einer Arbeitslänge von 90 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung geeignet für: : Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart), Putz und Gasbeton. Ausführung: Höhe 8 mm Segment Länge: 24 mm Anzahl: 4 Ø: 82 mm Weitere Informationen: | | Nennmaß: | 82 mm | Mit Zentrierbohrer: | nein | Aufnahmesystem: | sonstige | Gewindeart: | sonstige | Größe Aufnahmesystem: | M16 | Arbeitstiefe: | 90 mm | Beschichtung: | Diamant | Geeignet für Nassbetrieb: | ja | Geeignet für Einsatz mit Schlag: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,19* | € 57,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,41* | € 57,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,86* | € 59,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,67* | € 65,08* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,31* | € 65,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|