Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Elektr.schraubendreher 4,0x100 117124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2K-Elektr.schraubendreher 4,0x100 117124
2K-Elektr.schraubendreher 4,0x100 117124
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26256799
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117124
EAN/GTIN:
     4021103171240
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

2K-Elektr.schraubendreher 4,0x100 117124

Nicht isolierte Elektriker-Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Länge: 185 mm, Klingengröße: 4,0x0,8x100 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Größe:
sonstige
Gesamtlänge:
205 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,97*
€ 5,84*
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 5,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,40*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117121
ab € 3,67*
Ähnlich
Cimco
117122
ab € 3,75*
Ähnlich
Cimco
117123
ab € 3,82*
Ähnlich
Cimco
117126
ab € 5,45*
Ähnlich
Cimco
117125
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.