| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26256329 Herst.-Nr.: 207573 EAN/GTIN: 4021104075738 |
| |
|
| | |
| Lochsägensortiment M20-M63 6Stk. 207573 ELEKTRO METRISCH mit 6 Lochsägen zum Bohren von Durchgangslöchern für metrische Kabelverschraubungen. Aufnahmeschäfte mit HSS-Führungsbohrer, (-Artikelnr. 20 7580 und 20 7584) bestehend aus: mit einem Ø von 20 mm (20 7420), mit einem Ø von 25 mm (20 7425), mit einem Ø von 32 mm (207432), mit einem Ø von 40 mm (207440), mit einem Ø von 50 mm (207450), mit einem Ø von 64 mm(207464) Weitere Informationen: | | Anzahl der Führungsbohrer: | 2 | Anzahl der Lochsägen: | 6 | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 8 | Elektromonteur-Set: | ja | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Verpackung: | Kunststoffbox | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, Werkzeug, Set, Werkzeugset |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 99,33* | € 124,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,82* | € 127,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,11* | € 134,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 110,57* | € 137,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,32* | € 142,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|