Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430 32 mm,60,VE5 2608605167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 605 167 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 605 167 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 605 167 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-26246357
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605167
EAN/GTIN:
     3165140159852
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt

Schleifblatt C430 32 mm,60,VE5 2608605167

Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Typ:
Dreieck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifblatt bosch, deltaschleifblatt korn 60, deltaschleifblatt ungelocht, Schleifpapier, Schmirgelleinen, Schmirgelpapier, Schleifband
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3708*
€ 0,4714*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,354*
€ 0,494*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3694*
€ 0,5094*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,354*
€ 0,514*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,384*
€ 0,534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605169
ab € 0,37*
Zubehör
Bosch
2608605166
ab € 0,37*
Zubehör
Bosch
2608605171
ab € 1,69*
Zubehör
Bosch
2608605168
ab € 0,312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.