Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Funkgong UP-FG E 230ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Funkgong UP-FG E 230ws
UP-Funkgong UP-FG E 230ws
Artikel-Nr.:
     3517I-26242378
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43770
EAN/GTIN:
     4011459437701
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel

UP-Funkgong UP-FG E 230ws

UP-Funkgong UP-FG E 230ws Das schlichte Design der Unterputzgong-Baureihe fügt sich unauffällig in zahlreiche Produkte namhafter Schalterhersteller ein. Einfach flexibel an Ort und Stelle integrieren. Die Bedienung des Funkgongs ist sehr simpel gestalt
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
83 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,002..0,05 A
Batterie eingebaut:
ja
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,95*
€ 46,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,21*
€ 46,92*
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 47,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.