Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200 x 3,5 mm schwarz ICC61162


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 200 x 3,5 mm schwarz ICC61162
Kabelbinder 200 x 3,5 mm schwarz ICC61162
Artikel-Nr.:
     3517I-26232919
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     183168
EAN/GTIN:
     8014212393067
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 200 x 3,5 mm schwarz ICC61162

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe schwarz, 1-2 Jahre freiluft- und witterungsbeständig, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
55 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
0..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,625*
€ 4,105*
€ 3,90*
ab € 2,76*
€ 4,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,828*
€ 4,428*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.